Workshop press 15 t

Art.-nr.: W.415WBA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning
Maks. aftrækkerkraft 150 kN
Afstand 160 mm
Konstruktionshøjde 965 mm
Produkttype hydraulisk presse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W.415WBA
EAN/GTIN 3662424060038
Producentnummer W.415WBA
L-nummer L60130 9411
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Presset kan justeres i siden.
  • Manometer i øjenhøjde.
  • Stempel med automatisk retur.
  • Stempelhub: 160 mm.
  • Leveres med monteret V-par (vendbart) og trykstangssæt.
  • opfylder CE-standard EN1494+A1.
  • Mål ved basis: 700 x 540 mm.

Egenskab:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Tons[T]:15 [kg]:75