{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB TRIGON | |
| Oznaczenie producenta | KUB TRIGON; KUB-T.4D.430.R.06-ABS50 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka | 50 mm | |
| Min. średnica skrawania | 43 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 4 | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | V30 94301 | |
| EAN / GTIN | 4047109101425 | |
| Numer producenta | 1089443095 | |
| Numer L | L20010 2197 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |