INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.3D.200.L.04-ABS50 KUB TRIGON -

Nr art.: V30 62000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB TRIGON
Oznaczenie producenta KUB-T.3D.200.L.04-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z zabierakiem
Średnica trzonka DS 50 mm
Min. średnica skrawania Dc 20 mm
Całkowita liczba ostrzy 3
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V30 62000
EAN / GTIN 4047109049574
Numer producenta 1189320095
Numer L L20220 28
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.3D.200.L.04-ABS50 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 11 893 20095

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB TRIGON" Zobacz wszystkie