UniKlamp UK 160/80

Nr art.: UK16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Rozstaw maks. a; b 160 mm
Zasięg maks. 80 mm
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 20 mm
Maks. siła mocowania F 1 500 N
Min. zakres rozwierania 172 mm
Seria UniKlamp
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Wersja wersja gładka
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Zasięg min. c 80 mm
Maks. zakres rozwierania 270 mm
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu UK16
EAN / GTIN 4008158027197
Numer producenta UK16
Numer L L80040 70
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 1 500 N/mm²
  • Równoległe powierzchnie mocujące z wyjątkowo dużymi powierzchniami podparcia
  • Mocowanie elementów o różnych kształtach wokół szyny
  • możliwość uniwersalnego stosowania
  • Lekki i poręczny
  • Przekształcenie z trybu mocowania w tryb rozwierania bez użycia narzędzi
  • Pakowane przez SB

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 80 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Górna i dolna część wykonane są z wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6 z wbudowanymi elementami blaszanymi zapewniającymi wzmocnienie
    • Stalowa szyna o profilu wydrążonym, ciągniona na zimno, ocynkowana
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, oksydowane
    • Uchwyt drewniany, lakier wodny
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
  • Prowadnica: 20x5 mm
  • rozstaw: 160 mm
  • zakres rozwierania: 172–270 mm

Zaleta:

Równoległe powierzchnie mocujące
  • Duże, płaskie powierzchnie dociskowe, wykonane z odpornego na uderzenia i pękanie wzmocnionego poliamidu, poruszają się dokładnie równolegle. Do delikatnego mocowania najróżniejszych kształtów – wokół szyny i bez naddatków.
Wysokiej jakości szyna z profilem wydrążonym
  • Szyna z profilu drążonego BESSEY, wyprodukowana we własnej walcowni, została specjalnie zoptymalizowana pod kątem stosowania z zaciskami. Profil stanowi niezawodne wzmocnienie chroniące przed siłami skręcającymi, a żłobkowanie dodatkowo zapobiega zsuwaniu się opaski.
Zdejmowana osłona końcowa
  • Ogranicznik końcowy wykonany z odpornego na uderzenia poliamidu służy do równoległego podparcia zacisku. Można ją zdjąć bez użycia narzędzi – specjalnie z myślą o szybkiej zmianie położenia dolnej części w celu uruchomienia funkcji rozszerzania.

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Mocowanie i rozwieranie na dużych powierzchniach

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Oczyścić rowki szyny za pomocą szczotki stalowej
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono