{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de serre-joints | Presses parallèles | |
| Capacité de serrage max. a; b | 160 mm | |
| Porte-à-faux max. | 80 mm | |
| Epaisseur rail coulissant | 5 mm | |
| Largeur rail | 20 mm | |
| Force de serrage max. F | 1 500 N | |
| Ecartement min. | 172 mm | |
| Série | UniKlamp | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Exécution | aspect lisse | |
| Matériau capuchon de protection | plastique | |
| Type de produit | serre-joints | |
| Porte-à-faux min. c | 80 mm | |
| Ecartement max. | 270 mm | |
| Matériau bras de serrage | plastique | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Pour | bois | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Forme surface de serrage | aspect anguleux | |
| Surfaces de serrage avec capuchon de protection | oui | |
| Nombre | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | UK16 | |
| EAN / GTIN | 4008158027197 | |
| Réf. fabricant | UK16 | |
| Article hors catalogue | L80040 70 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |