• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UniKlamp UK 160/80

Artikel-Nr.: UK16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Typ Zwinge Parallelzwinge
Spannweite max. a; b 160 mm
Ausladung max. 80 mm
Stärke Gleitschiene 5 mm
Breite Gleitschienen 20 mm
Spannkraft max. F 1 500 N
Spreizweite min. 172 mm
Serie UniKlamp
Farbe grau; rot; schwarz
Ausführung glatt
Material Schutzkappe Kunststoff
Produktart Zwingen
Ausladung min. c 80 mm
Spreizweite max. 270 mm
Material Spannarme Kunststoff
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Holz
mit Druckplatte ja
Form Spannfläche eckig
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Anzahl 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer UK16
EAN / GTIN 4008158027197
Herstellernummer UK16
L-Nummer L80040 70
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 1.500 N
  • Parallele Spannflächen mit extra großen Auflageflächen
  • Spannen verschiedener Formen, rund um die Schiene
  • Universell einsetzbar
  • Leicht und handlich
  • Werkzeugloser Umbau vom Spannen zum Spreizen
  • SB‐verpackt

Merkmal:

  • Ausladung: 80 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff mit eingelegten Blechteilen zur Verstärkung
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 20x5 mm
  • Spannweite: 160 mm
  • Spreizweite: 172-270 mm

Vorteil:

Parallele Spannflächen
  • Die großen, planen Spannflächen aus schlag‐ und bruchfestem, verstärktem Polyamid laufen exakt parallel. Für schonendes Spannen verschiedenster Formen – rund um die Schiene und ohne Zulagen.
Hochwertige Hohlprofilschiene
  • Die BESSEY‐Hohlprofilschiene aus eigener Zieherei ist speziell für Zwingen optimiert. Das Profil wirkt als zuverlässige Verstärkung gegen Torsionskräfte, die Riffelung verhindert zusätzlich das Abrutschen der Zwinge.
Abnehmbare Endsicherung
  • Die Endsicherung aus schlagzähem Polyamid dient zur parallelen Abstützung der Zwinge. Sie ist werkzeuglos abnehmbar – speziell für das schnelle Umstecken des Unterteils zur Spreizfunktion.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Großflächig spannen und spreizen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen