UniKlamp UK 160/80

Art.-nr.: UK16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge Paralleltvinge
Spændvidde, maks. a; b 160 mm
Udhæng maks. 80 mm
Tykkelse, glideskinne 5 mm
Bredde, glideskinner 20 mm
Spændekraft maks. F 1.500 N
Spredetvinge min. 172 mm
Serie UniKlamp
Farve grå; rød; sort
Udførelse glat
Materiale, beskyttelseskappe kunststof
Produkttype skruetvinger
Udhæng min. c 80 mm
Spredetvinge maks. 270 mm
Materiale, spændearme kunststof
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand to-hånds
egnet til træ
Med trykplade ja
Form, spændeflade kantet
Spændeoverflader med beskyttelseshætte ja
Antal 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer UK16
EAN/GTIN 4008158027197
Producentnummer UK16
L-nummer L80040 70
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 1.500 N
  • Parallelle kæbeflader med ekstra store kontaktflader
  • Spænding af forskellige former, i hele skinnens længde
  • Universelt anvendelig
  • Let og let at håndtere
  • Intet behov for værktøj til skift mellem spænding og spredning
  • På kortet hængesæk

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 80 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast med indsatte metaldele til forstærkning
    • Hul profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 20x5 mm
  • Vingefang: 160 mm
  • Spredning af anden: 172-270 mm

Fordel:

Parallelle spændeflader
  • De store, flade spændeflader af slagfast og brudfast, forstærket polyamid løber nøjagtigt parallelt. Til skånsom fastspænding af forskellige former - rundt om skinnen og uden tilsætningsstoffer.
Højkvalitets hulprofilskinne
  • BESSEY hulprofilskinnen fra vores egen tegnebutik er specielt optimeret til klemmer. Profilen fungerer som en pålidelig forstærkning mod vridningsmæssige kræfter, mens ribbet også forhindrer, at ringen glider.
Aftagelig endesikring
  • Den endelige sikkerhedsanordning af slagfast polyamid bruges til at understøtte klemmen parallelt. Den kan fjernes uden brug af værktøj - især til hurtig indføring af basisenheden i spredefunktionen.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Tilspænding og spredning af store flader

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt