UniKlamp UK 160/80

Cod articol.: UK16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă paralelă
Deschidere max. a; b 160 mm
Descărcare max. 80 mm
Grosimea șinei glisante 5 mm
Lățime șine de glisare 20 mm
Forță de strângere max. F 1.500 N
Lățimea de întindere min. 172 mm
Serie UniKlamp
Culoarea gri; roşu; negru
Execuție lis
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Descărcare min. c 80 mm
Lățimea de întindere max. 270 mm
Material brațe de tensionare plastic
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
recomandat pentru lemn
Cu placă de presiune da
Forma suprafeței de prindere pătrat
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Număr 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol UK16
EAN / GTIN 4008158027197
Număr producător UK16
L-Număr L80040 70
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 1.500 N
  • Suprafețe de strângere paralele cu suprafețe de sprijin foarte mari
  • Strângere de diferite forme, în jurul șinei
  • Aplicabil universal
  • Ușor și manevrabil
  • Conversie fără scule de la strângere la împrăștiere
  • Ambalat cu SB

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 80 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6 cu piese de tablă inserate pentru armare
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 20x5 mm
  • Anvergură aripă: 160 mm
  • A doua distribuire: 172-270 mm

Avantaj:

Suprafețe de prindere paralele
  • Suprafețele mari, plate, de prindere, din poliamidă ranforsată, rezistente la impact și la rupere, se desfășoară exact paralel. Pentru prinderea delicată a diferitelor forme - în jurul șinei și fără aditivi.
Șină cu profil gol de înaltă calitate
  • Șina cu profil gol BESSEY din atelierul nostru de desen este special optimizată pentru cleme. Profilul acționează ca o întărire fiabilă împotriva forțelor de torsiune, în timp ce nervurile împiedică, de asemenea, alunecarea dispozitiv de fixare.
Siguranță de capăt detașabilă
  • Dispozitivul de siguranță final din poliamidă rezistentă la impact este utilizat pentru a susține dispozitiv de fixare în paralel. Acesta poate fi îndepărtat fără unelte – în special pentru introducerea rapidă a părții de bază în funcția de împrăștiere.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tensiune și se întinde pe o suprafață mare

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat