KUB-Q.2D.185.R.06-K25 KUB QUATRON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: U10 11850
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série KUB QUATRON
Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 18,5 mm
Diamètre de queue DS 25,5 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Référence fabricant KUB QUATRON; KUB-Q.2D.185.R.06-K25
Position des interfaces côté machine
Format d’image queue lisse
Diamètre de corps D2 30 mm
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article U10 11850
EAN / GTIN 4047109047150
Réf. fabricant 1087918512
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-Q.2D.185.R.06-K25 KUB QUATRON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 879 18512

De la même série "KUB QUATRON" Afficher tout