{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KUB QUATRON | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 18,5 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 25,5 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.185.R.06-K25 | |
| Körperdurchmesser D2 | 30 mm | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | U10 11850 | |
| EAN / GTIN | 4047109047150 | |
| Herstellernummer | 1087918512 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |