{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB QUATRON | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 18,5 mm | |
| Diámetro del mango DS | 25,5 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.185.R.06-K25 | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 30 mm | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | U10 11850 | |
| EAN / GTIN | 4047109047150 | |
| Número del fabricante | 1087918512 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |