{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | KUB QUATRON | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Premer rezila, min. Dc | 18,5 mm | |
| Premer držala DS | 25,5 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.185.R.06-K25 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Premer telesa D2 | 30 mm | |
| Vodila | brez vodilnih elementov | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke |
| Številka izdelka | U10 11850 | |
| EAN/GTIN | 4047109047150 | |
| Številka proizvajalca | 1087918512 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |