Ręczny stojak pomiarowy, jedna kolumna prowadząca typu TVP, zakres pomiarowy 500 N

Nr art.: TVP
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Stojak pomiarowy
Długość całkowita 233 mm
Szerokość łącznie 150 mm
Wysokość całkowita 420 mm
Masa 11 kg
Pomiar siły maks. 500 N

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TVP
EAN / GTIN 4045761139756
Numer producenta TVP
Numer L L40250 2183
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Szybki i stabilny pomiar
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pomiarów powtórnych
  • Różnorodne możliwości zastosowania i precyzyjne wyniki pomiarów
  • Konstrukcja sanek do pomiarów odległości
  • Duża płyta podstawowa zapewniająca dużą elastyczność montażu
  • Pasuje do wszystkich dynamometrów marki SAUTER o zakresie pomiaru do 500 N (nie wchodzi w zakres dostawy)

Cecha szcz.:

  • Maksymalna wysokość pomieszczenia pomiarowego: 315 mm
  • Maksymalna długość skoku: 78 mm
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 150 × 233 × 420 mm
  • Waga netto ok. 11 kg

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność