Ročna preskusna naprava TVP.

Št. art.: TVP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vrsta izdelka Naprava za preizkušanje
Celotna dolžina 233 mm
Skupna širina 150 mm
Celotna višina 420 mm
Masa 11 kg
Merilna sila maks. 500 N

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TVP
EAN/GTIN 4045761139756
Številka proizvajalca TVP
L-število L40250 2183
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Hitro in dosledno merjenje
  • Visoka stopnja varnosti: za ponavljajoče se meritve
  • Široko področje uporabe: in natančni rezultati meritev
  • Drsna oblika: za meritve razdalj
  • Velika osnovna plošča: z veliko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerno za vse merilnike sile SAUTER do 500 N (npr. SAUTER FH-S. ni vključen, za podrobnosti glej stran 12)
  • Visoka stopnja varnosti pri ponavljajočih se meritvah
  • Široka paleta aplikacij in natančni rezultati meritev
  • Zasnova drsnika za merjenje razdalje
  • Velika osnovna plošča z visoko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerno za vse merilnike sile SAUTER do 500 N (niso vključeni)

Lastnosti:

  • Največja višina merilne komore: 315 mm
  • Največja dolžina hoda: 78 mm
  • Celotne mere Š × G × V 150 × 233 × 420 mm
  • Neto teža približno 11 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico