• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Manuele proefbank SAUTER TVP.

Artikelnummer: TVP
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Testbank
Lengte totaal 233 mm
Breedte totaal 150 mm
Hoogte totaal 420 mm
Gewicht 11 kg
Meetkracht max. 500 N

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TVP
EAN/GTIN 4045761139756
Nummer fabrikant TVP
L-nummer L40250 2183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelle en consistente meting
  • Hoog veiligheidsniveau: voor herhaalde metingen
  • Breed toepassingsgebied: en nauwkeurige meetresultaten
  • Schuifontwerp: voor afstandsmetingen
  • Grote bodemplaat: met hoge montageflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters tot 500 N (bijv. SAUTER FH-S. niet inbegrepen, zie pagina 12 voor details)
  • Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
  • Vele verschillende toepassingsmogelijkheden en nauwkeurige meetresultaten
  • Sledeconstructie voor afstandsmetingen
  • Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters t/m 500 N (niet bij de levering inbegrepen)

Kenmerk:

  • Maximale hoogte van de meetruimte: 315 mm
  • Maximale slaglengte: 78 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen