Banco di prova manuale, una colonna guida TVP, Messbereich 500 N

Codice art.: TVP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco di prova
Lunghezza complessiva 233 mm
Larghezza complessiva 150 mm
Altezza complessiva 420 mm
Peso 11 kg
Forza di misura max. 500 N

Identificazione e classificazione

Codice articolo TVP
EAN / GTIN 4045761139756
Codice del produttore TVP
Numero-L L40250 2183
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Misurazione rapida e costante
  • Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
  • Ampia gamma di applicazioni e misurazioni precise
  • Configurazione a slitta per misurazioni della distanza
  • Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
  • Possono essere utilizzati con tutti i dinamometri SAUTER fino a 500 N (non incluso nella fornitura) (non incluso nella fornitura)

Proprietà:

  • Altezza massima dello spazio di misura: 315 mm
  • Alzata massima: 78 mm
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 150×233×420 mm
  • Peso netto ca. 11 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello