Banco de pruebas manual, una columna guía TVP, Messbereich 500 N

Número de artículo: TVP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de pruebas
Longitud total 233 mm
Anchura total 150 mm
Altura total 420 mm
Peso 11 kg
Fuerza de medición máx. 500 N

Identificación y clasificación

Número de artículo TVP
EAN / GTIN 4045761139756
Número del fabricante TVP
Número L L40250 2183
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Medición rápida y estable
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Inserto múltiple y resultados de medición precisos
  • Construcción corredera para mediciones de distancia
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza SAUTER hasta 500 N (no son incluídos en el volumen de entrega) (no está incluido en el suministro)

Característica:

  • Altura máxima de la cámara de medición: 315 mm
  • Longitud de carrera máximal: 78 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×233×420 mm
  • Peso neto aprox. 11 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad