Cermet Turning Insert - VCMT080202HQ TN620

Nr art.: TSR07650
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TSR07650
EAN / GTIN 4960664730063
Numer producenta TSR07650
Numer L L22180 403
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert VCMT080202HQ TN620

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.2 mm
Corner radius (RE): 2
S (GTC - Insert thickness): 2.38 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 4.76 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 7 Degree
L (GTC - Cutting edge length): 8.298 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 35 Degree
Size: 802
Chip breaker: HQ
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
Grade: TN620
Description: VCMT