Inserto per tornitura Cermet - VCMT080202HQ TN620

Codice art.: TSR07650
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TSR07650
EAN / GTIN 4960664730063
Codice del produttore TSR07650
Numero-L L22180 403
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - VCMT080202HQ TN620

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.2 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 2
S (GTC - spessore inserto): 2.38 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente): 8.298 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 35 Degree
Dimensione: 802
Demolitore di trucioli: HQ
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: TN620
Descrizione: VCMT