Inserto de torneado cermet - VCMT080202HQ TN620

Número de artículo: TSR07650
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TSR07650
EAN / GTIN 4960664730063
Número del fabricante TSR07650
Número L L22180 403
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado cermet - VCMT080202HQ TN620

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina (RE): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 2.38 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 4.76 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 8.298 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 35 Degree
Tamaño: 802
Interruptor de chips: HQ
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: TN620
Descripción: VCMT