Cermet-drejeindsats - VCMT080202HQ TN620

Art.-nr.: TSR07650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSR07650
EAN/GTIN 4960664730063
Producentnummer TSR07650
L-nummer L22180 403
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-drejeindsats - VCMT080202HQ TN620

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.2 mm
Hjørneradius (RE): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 2.38 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
L (GTC - skærekantlængde): 8.298 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Størrelse: 802
Spånafbryder: HQ
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: TN620
Beskrivelse: VCMT