Cermet struženje VCMT080202HQ TN620

Št. art.: TSR07650
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TSR07650
EAN/GTIN 4960664730063
Številka proizvajalca TSR07650
L-število L22180 403
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet struženje VCMT080202HQ TN620

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
Kotni polmer (RE): 2
S (GTC – Debelina ploščice): 2.38 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 4.76 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 7 Degree
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 8.298 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 35 Degree
Velikost: 802
Lomilca odrezkov: HQ
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Razred: TN620
Opis: VCMT