Podpora do montażu ościeżnicy TMS

Nr art.: TMS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Rozstaw maks. a; b 1 010 mm
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Oznaczenie producenta Türfuttermontagestrebe TMS
Opakowanie luzem
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rozstaw min. a; b 560 mm
Materiał szyny ślizgowej aluminium
Możliwość użycia do drewno
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Kształt kabłąka Kształt U
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TMS
EAN / GTIN 4008158026794
Numer producenta TMS
Numer L L80030 144
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Delikatnie i precyzyjnie unieruchamia oraz podtrzymuje ościeżnicę podczas wypełniania spoin murarskich pianką
  • Teleskopowa rura okrągła z aluminium z śrubą blokującą, zapewniająca precyzyjną pracę
  • Za pomocą elementów zaciskowych na powierzchniach mocujących, służących do zabezpieczenia rozpórki w imadle i utrzymania jej w dokładnej odległości
  • pakowane w opakowaniach SB do samodzielnego pakowania

Cecha szcz.:

  • Materiał / Powierzchnia:
    • Rura aluminiowa, eloksalowana
    • Pozostałe elementy z tworzywa sztucznego
    • Elementy łączące ze stali, ocynkowane lub fosforanowane
  • rozstaw: 560–1010 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Produkcja drzwi i okien

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka