{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Type lijmtang | lijmtang | |
| Type bediening | tweehands | |
| Spanwijdte max. a; b | 1.010 mm | |
| Materiaal spanbekken | kunststof | |
| Artikelomschrijving producent | Türfuttermontagestrebe TMS | |
| Verpakking | los | |
| Materiaal beschermkap | kunststof | |
| Producttype | lijmtangen | |
| Spanwijdte min. a; b | 560 mm | |
| Materiaal glijrail | aluminium | |
| Geschikt voor | hout | |
| Spanvlakken met beschermkap | ja | |
| Vorm bek | U-vorm | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | TMS | |
| EAN/GTIN | 4008158026794 | |
| Nummer fabrikant | TMS | |
| L-nummer | L80030 144 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |