Türfuttermontagestrebe TMS

Artikel-Nr.: TMS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Schraubzwinge
Bedienungsart Zweihändig
Spannweite max. a; b 1.010 mm
Material Spannarme Kunststoff
Herstellerbezeichnung Türfuttermontagestrebe TMS
Verpackung lose
Material Schutzkappe Kunststoff
Produktart Zwingen
Spannweite min. a; b 560 mm
Material Gleitschiene Aluminium
geeignet für Holz
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Form Bügel U-Form
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMS
EAN / GTIN 4008158026794
Herstellernummer TMS
L-Nummer L80030 144
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
  • Teleskopierbares Aluminum-Rund-Rohr mit Feststellschraube für genaues Arbeiten
  • Mit Klemmteilen an den Spannflächen um Strebe im Futter zu sichern und im exakten Abstand zu halten
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Rohr aus Aluminium, eloxiert
    • Restliche Teile aus Kunststoff
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • Spannweite: 560-1010 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Türen- und Fensterbau

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen