{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă cu şurub | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| Deschidere max. a; b | 1.010 mm | |
| Material brațe de tensionare | plastic | |
| Denumirea producătorului | Türfuttermontagestrebe TMS | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Material capac de protecție | plastic | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Deschidere min. a; b | 560 mm | |
| Material șină glisantă | aluminiu | |
| recomandat pentru | lemn | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | da | |
| Formă consolă | Forma U | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | TMS | |
| EAN / GTIN | 4008158026794 | |
| Număr producător | TMS | |
| L-Număr | L80030 144 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |