Kozijnspanner TMS

Artikelnummer: TMS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type lijmtang lijmtang
Type bediening tweehands
Spanwijdte max. a; b 1.010 mm
Materiaal spanbekken kunststof
Artikelomschrijving producent Türfuttermontagestrebe TMS
Verpakking los
Materiaal beschermkap kunststof
Producttype lijmtangen
Spanwijdte min. a; b 560 mm
Materiaal glijrail aluminium
Geschikt voor hout
Spanvlakken met beschermkap ja
Vorm bek U-vorm
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMS
EAN/GTIN 4008158026794
Nummer fabrikant TMS
L-nummer L80030 144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voorzichtig en precies schoren en ondersteunen van deurkozijnen tijdens het schuimvullen van wandverbindingen
  • Telescopische ronde aluminium buis met stelschroef voor precisiewerk
  • Met klemelementen op de spanvlakken om stijlen in kozijnen vast te zetten en op precieze afstanden te houden
  • Op kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Materiaal / oppervlak:
    • Aluminium buis, geanodiseerd
    • Resterende kunststof onderdelen
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
  • Spanwijdte: 560-1010 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Deuren en kozijnen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen