Cermet Turning Insert - SNMG120408L-C PV710

Nr art.: TLF05325
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TLF05325
EAN / GTIN 4960664782314
Numer producenta TLF05325
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert SNMG120408L-C PV710

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 5 mm
Corner radius (RE): 8
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 90 Degree
Size: 1204
Chip breaker: C
HAND (GTC - Insert hand): L
TC (GTC - Tolerance class insert): M
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
Grade: PV710
Description: SNMG