Plăcuţă de strunjire Cermet - SNMG120408L-C PV710

Cod articol.: TLF05325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLF05325
EAN / GTIN 4960664782314
Număr producător TLF05325
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - SNMG120408L-C PV710

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 5 mm
Rază colț (RE): 8
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.7 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 1204
Sfărâmător de aşchii: C
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO Cermet
Grad: PV710
Descriere: SNMG