Soustružnická vložka cermetu - SNMG120408L-C PV710

Artiklové číslo: TLF05325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TLF05325
EAN / GTIN 4960664782314
Číslo výrobce TLF05325
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermetu - SNMG120408L-C PV710

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 5 mm
Poloměr rohu (RE): 8
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 1204
Třískový jistič: C
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
Stupeň: PV710
Popis: SNMG