Inserto de torneado cermet - SNMG120408L-C PV710

Número de artículo: TLF05325
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLF05325
EAN / GTIN 4960664782314
Número del fabricante TLF05325
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado cermet - SNMG120408L-C PV710

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 5 mm
Radio de esquina (RE): 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 1204
Interruptor de chips: C
MANO (GTC - Insertar mano): L
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO Cermet
Categoría: PV710
Descripción: SNMG