Cermet drejeindsats - SNMG120408L-C PV710

Art.-nr.: TLF05325
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLF05325
EAN/GTIN 4960664782314
Producentnummer TLF05325
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - SNMG120408L-C PV710

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 5 mm
Hjørneradius (RE): 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1204
Spånafbryder: C
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO Cermet
Lønklasse: PV710
Beskrivelse: SNMG