Carbide Drilling Insert - ZCMT06T204 PR1225

Nr art.: TKB09471
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Do elementu podstawowego w rozmiarze 6,35 mm
Materiał skrawający HC
Gatunek PR1225
Grubość płytki skrawającej 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZCMT06T204
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 ZCMT06T204
Oznaczenie płytki skrawającej ZCMT06T204 PR1225
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TKB09471
EAN / GTIN 4960664620517
Numer producenta TKB09471
Numer L L22300 122
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Descripción:

  • Inserto de perforación de carburo - ZCMT06T204 PR1225

Característica:

Radio de esquina (RE): 0,4
Tamaño: 06T2
Categoría: PR1225
Descripción: ZCMT