{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Til basiselement størrelse | 6,35 mm | |
| Skæremateriale | HC | |
| Type | PR1225 | |
| Skærepladetykkelse | 2,38 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | ZCMT06T204 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | ZCMT06T204 | |
| Beskrivelse, skæreplade | ZCMT06T204 PR1225 | |
| Skæreretning | neutral | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | skæreforsats til boring |
| Artikelnummer | TKB09471 | |
| EAN/GTIN | 4960664620517 | |
| Producentnummer | TKB09471 | |
| L-nummer | L22300 122 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |