{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro základní prvek velikosti | 6,35 mm | |
| Řezný materiál | HC | |
| Typ | PR1225 | |
| Tloušťka řezné destičky | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | ZCMT06T204 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | ZCMT06T204 | |
| Označení řezné destičky | ZCMT06T204 PR1225 | |
| Směr řezu | neutrální | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání |
| Katalogové číslo | TKB09471 | |
| EAN / GTIN | 4960664620517 | |
| Číslo výrobce | TKB09471 | |
| L-číslo | L22300 122 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |