Plaquette de perçage en carbure - ZCMT06T204 PR1225

Réf.: TKB09471
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Pour élément de base réf. 6,35 mm
Nuance de coupe HC
Nuance PR1225
Epaisseur de plaquette 2,38 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette ZCMT06T204
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 ZCMT06T204
Désignation de la plaquette ZCMT06T204 PR1225
Sens de la coupe neutre
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article TKB09471
EAN / GTIN 4960664620517
Réf. fabricant TKB09471
Article hors catalogue L22300 122
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - ZCMT06T204 PR1225

Caractéristique(s):

Rayon de coin (retour): 0,4
Taille: 06T2
Grade: PR1225
Description: ZCMT