{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para el tamaño del elemento básico | 6,35 mm | |
| Material de corte | HC | |
| Clase | PR1225 | |
| Grosor de la inserción | 2,38 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | ZCMT06T204 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | ZCMT06T204 | |
| Designación plaquita de corte | ZCMT06T204 PR1225 | |
| Sentido del corte | neutro | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
| Número de artículo | TKB09471 | |
| EAN / GTIN | 4960664620517 | |
| Número del fabricante | TKB09471 | |
| Número L | L22300 122 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |