Milling Toolholder - MA90-20S18-09T2CL

Nr art.: THN08706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 20 mm
Długość bijaka L3 30 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba płytek skrawających 2
Długość całkowita L 150 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THN08706
EAN / GTIN 4960664022854
Numer producenta THN08706
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Milling cutter MA90-20S18-09T2CL

Cecha szcz.:

Number of inserts: 2
Insert size: 9
Shank diameter (DCON): 18
Cutting angle: 90
Total length (OAL): 150
Recess (LDN): 30,0
Shank type: Cylindrical
Diameter (DC): ø20
Internal coolant: Yes