{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents min. Dc | 20 mm | |
| Longueur tête L3 | 30 mm | |
| Angle d’attaque | 90 degré | |
| nombre de plaquettes | 2 | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | surfaçage | |
| type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | THN08706 | |
| EAN / GTIN | 4960664022854 | |
| Réf. fabricant | THN08706 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |