Cap pentru scule de frezat - MA90-20S18-09T2CL

Cod articol.: THN08706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Diametru min. de tăiere Dc 20 mm
Lungimea capului L3 30 mm
Unghi de reglare 90 grad
Număr plăcuţe amovibile 2
Lungimea totală L 150 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare frontală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol THN08706
EAN / GTIN 4960664022854
Număr producător THN08706
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MA90-20S18-09T2CL

Caracteristică:

Numărul de inserții: 2
Introduceți dimensiunea: 9
Diametru brăzdar (DCON): 18
Unghi de tăiere: 90
Lungime totală (OAL): 150
Nișă (LDN): 30,0
Tip brăzdar: Cylindrical
Diametru (DC): ø20
Lichid de răcire intern: Yes