{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo mín. Dc | 20 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 30 mm | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Número de plaquitas de corte | 2 | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | THN08706 | |
| EAN / GTIN | 4960664022854 | |
| Número del fabricante | THN08706 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |