{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Diametro tagliente min. Dc | 20 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 30 mm | |
| Angolo di regolazione | 90 grado | |
| Numero di inserti | 2 | |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | THN08706 | |
| EAN / GTIN | 4960664022854 | |
| Codice del produttore | THN08706 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |