Milling Toolholder - MFH080R-04-10T

Nr art.: THN08630
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu THN08630
EAN / GTIN 4960664982868
Numer producenta THN08630
Numer L L22140 124758
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Milling Toolholder MFH080R-04-10T

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0.6 Degree
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 1 mm
WT (GTC - Weight of item): 1.6 kg
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 3
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Insert width, Pos. A): 9.1 mm
Cutting angle: 10
Number of inserts: 10
ZEFF (GTC - Face effective cutting edge count): 10
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 10
L (GTC - Cutting edge length, Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 21 Degree
Bore (DCON): 31
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 31.75 mm
Height (OAL): 63
OAL (GTC - Overall length): 63 mm
DC (GTC - Cutting diameter): 69 mm
EPSR (GTC - Cutting edge angle major, Pos. A): 75 Degree
BD (GTC - Body diameter): 77.7 mm
DCX (GTC - Cutting diameter maximum): 80 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 1250
RPMX (GTC - Rotational speed maximum): 7100 1/min
MIID (GTC - Master insert identification, position A): LOMU040410ER-GM
Diameter (DC): ø80
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes