Porte-outil de fraisage - MFH080R-04-10T.

Réf.: THN08630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THN08630
EAN / GTIN 4960664982868
Réf. fabricant THN08630
Article hors catalogue L22140 124758
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFH080R-04-10T.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 0.6 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1 mm
WT (GTC - poids de l'article): 1.6 kg
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.1 mm
Angle de coupe: 10
Nombre de plaquettes: 10
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 10
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 10
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 21 Degree
Alésage (DCON): 31
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 31.75 mm
Hauteur (OAL): 63
OAL (GTC - longueur hors tout): 63 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 69 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 75 Degree
BD (GTC - diamètre du corps): 77.7 mm
DCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 80 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 1250
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 7100 1/min
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): LOMU040410ER-GM
Diamètre (DC): ø80
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes