Držák frézovacích nástrojů - MFH080R-04-10T

Artiklové číslo: THN08630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo THN08630
EAN / GTIN 4960664982868
Číslo výrobce THN08630
L-číslo L22140 124758
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFH080R-04-10T

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 0.6 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 1 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 1.6 kg
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.1 mm
Úhel řezu: 10
Počet vložek: 10
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 10
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 10
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 21 Degree
Vrtání (DCON): 31
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 31.75 mm
Výška (OAL): 63
OAL (GTC - celková délka): 63 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 69 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 75 Degree
BD (GTC - průměr tělesa): 77.7 mm
DCX (GTC - maximální průměr řezu): 80 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1250
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 7100 1/min
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): LOMU040410ER-GM
Průměr (DC): ø80
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes