Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFH080R-04-10T
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeRMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0.6 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1 mmWT (GTC - Peso del artículo): 1.6 kgCXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.4 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.1 mmÁngulo de corte: 10 Número de insertos: 10 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 10 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 10 L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 14.438 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 21 DegreeBore (DCON): 31 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 31.75 mmAltura (OAL): 63 OAL (GTC - Longitud total): 63 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 69 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 DegreeBD (GTC - diámetro del cuerpo): 77.7 mmDCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 80 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1250 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 7100 1/minMIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOMU040410ER-GM Diámetro (DC): ø80 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Refrigerante interno: Yes