• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFH080R-04-10T

Artikel-Nr.: THN08630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08630
EAN / GTIN 4960664982868
Herstellernummer THN08630
L-Nummer L22140 124758
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH080R-04-10T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0.6 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.6 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
Schnittwinkel: 10
Anzahl der Wendeschneidplatten: 10
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 10
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 10
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
Bohrung (DCON): 31
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 31.75 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 69 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 77.7 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 80 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1250
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 7100 1/min
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø80
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb