Milling Toolholder - MFLN70125R-6T-M

Nr art.: THN08459
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu THN08459
EAN / GTIN 4960664910724
Numer producenta THN08459
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Milling Toolholder MFLN70125R-6T-M

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - Weight of item): 3.4 kg
Number of inserts: 6
ZEFF (GTC - Face effective cutting edge count): 6
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 6
W1 (GTC - Insert width, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 16.6 mm
Bore (DCON): 40
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 40 mm
Height (OAL): 63
OAL (GTC - Overall length): 63 mm
Cutting angle: 70
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 70 Degree
DC (GTC - Cutting diameter): 125 mm
BD (GTC - Body diameter): 137.8 mm
DCX (GTC - Cutting diameter maximum): 138 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 400
RPMX (GTC - Rotational speed maximum): 3820 1/min
MIID (GTC - Master insert identification, position A): LOGU221616ER-GM
Diameter (DC): ø125
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes