Držák frézovacích nástrojů - MFLN70125R-6T-M.

Artiklové číslo: THN08459
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo THN08459
EAN / GTIN 4960664910724
Číslo výrobce THN08459
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFLN70125R-6T-M.

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 3.4 kg
Počet vložek: 6
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 6
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 6
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 16.6 mm
Vrtání (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
Výška (OAL): 63
OAL (GTC - celková délka): 63 mm
Úhel řezu: 70
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 70 Degree
DC (GTC - Průměr řezu): 125 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 137.8 mm
DCX (GTC - maximální průměr řezu): 138 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 3820 1/min
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): LOGU221616ER-GM
Průměr (DC): ø125
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes