Porte-outil de fraisage - MFLN70125R-6T-M.

Réf.: THN08459
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THN08459
EAN / GTIN 4960664910724
Réf. fabricant THN08459
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFLN70125R-6T-M.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - poids de l'article): 3.4 kg
Nombre de plaquettes: 6
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 6
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 6
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 12.5 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 16.6 mm
Alésage (DCON): 40
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 40 mm
Hauteur (OAL): 63
OAL (GTC - longueur hors tout): 63 mm
Angle de coupe: 70
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 70 Degree
DC (GTC - diamètre de coupe): 125 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 137.8 mm
DCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 138 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 400
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 3820 1/min
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): LOGU221616ER-GM
Diamètre (DC): ø125
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes